CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.4 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.377 kg |
Gewicht | 0.83 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 44.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026