Eriks
SKF

SKF YEL 206-2DW/AG, Spannlager, 30 mm Wellen-Ø, 62 mm OD, 18 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:14441865
  • Hersteller:YEL 206-2DW/AG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 206
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
48.4 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
0.36 kg
Gewicht
0.79 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung