Eriks
SKF

SKF YEL 205-100-2F, Spannlager, 25.4 mm Wellen-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772005
  • Hersteller:YEL 205-100-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Y-Lager, in der Norm werden sie Spannlager genannt, basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 bzw. 63 mit kugelig ausgeführter Aussenringmantelfläche. Sie werden serienmässig in verschiedenen Baureihen und Grössen gefertigt. Sie haben entweder einen normalen, in der Hauptsache aber einen ein- bzw. beidseitig verbreiterten Innenring.
Die einzelnen Y-Lagerbaureihen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Art ihrer Befestigung auf der Welle. Diese erfolgt entweder über zwei Gewindestifte im Innenring, einen Exzenterring mit einem Gewindestift, eine Spannhülse oder die Passung.
Y-Lager ergeben in Kombination mit einem entsprechenden Lagergehäuse Y-Lagereinheiten. Diese können moderate fertigungs- oder montagebedingte Fluchtungsfehler, im Normalfall aber keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle zwangsfrei ausgleichen. Y-Lagereinheiten ermöglichen einfache und wirtschaftliche Lagerungen, die vor allem in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen, Lüftern und Maschinen für die Lebensmittelindustrie Verwendung finden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
25.4 mm
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
52 mm
Breite
44.4 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.238 kg
Gewicht
0.52 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026