CHF 32.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 43.7 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.196 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 34.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026