CHF 433.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 98.4 mm |
Außenringbreite | 40 mm |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 5.68 kg |
Gewicht | 12.5 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |