CHF 351.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 89 mm |
Außenringbreite | 36 mm |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 4.01 kg |
Gewicht | 8.83 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |