Eriks
SKF

SKF YAR 215-2F, Spannlager, 75 mm Wellen-Ø, 130 mm OD, 29 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771987
  • Hersteller:YAR 215-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
73.3 mm
Außenringbreite
29 mm
Dynamische Belastung
66.3 kN
Statische Belastung
49 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
2.03 kg
Gewicht
4.47 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung