Eriks
SKF

SKF YAR 213-2F, Spannlager, 65 mm Wellen-Ø, 120 mm OD, 27 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771984
  • Hersteller:YAR 213-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
68.3 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
40 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
1.74 kg
Gewicht
3.84 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung