Eriks
SKF

SKF YAR 213-211-2F, Spannlager, 68.263 mm Wellen-Ø, 120 mm OD, 27 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771983
  • Hersteller:YAR 213-211-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Y-Lager, in der Norm werden sie Spannlager genannt, basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 bzw. 63 mit kugelig ausgeführter Aussenringmantelfläche. Sie werden serienmässig in verschiedenen Baureihen und Grössen gefertigt. Sie haben entweder einen normalen, in der Hauptsache aber einen ein- bzw. beidseitig verbreiterten Innenring.
Die einzelnen Y-Lagerbaureihen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Art ihrer Befestigung auf der Welle. Diese erfolgt entweder über zwei Gewindestifte im Innenring, einen Exzenterring mit einem Gewindestift, eine Spannhülse oder die Passung.
Y-Lager ergeben in Kombination mit einem entsprechenden Lagergehäuse Y-Lagereinheiten. Diese können moderate fertigungs- oder montagebedingte Fluchtungsfehler, im Normalfall aber keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle zwangsfrei ausgleichen. Y-Lagereinheiten ermöglichen einfache und wirtschaftliche Lagerungen, die vor allem in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen, Lüftern und Maschinen für die Lebensmittelindustrie Verwendung finden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
68.263 mm
Schaftdurchmesser
2.11/16 in
Außendurchmesser
120 mm
Breite
68.3 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
40 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
1.6 kg
Gewicht
3.52 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung