CHF 106.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 63.5 mm |
Schaftdurchmesser | 2.1/4 in |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 68.3 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 1.85 kg |
Gewicht | 4.07 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |