CHF 89.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.1 mm |
Außenringbreite | 26 mm |
Dynamische Belastung | 52.7 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 1.36 kg |
Gewicht | 3.01 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026