CHF 92.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 57.15 mm |
Schaftdurchmesser | 2.1/4 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.1 mm |
Außenringbreite | 26 mm |
Dynamische Belastung | 52.7 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 1.5 kg |
Gewicht | 3.32 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |