Eriks
SKF

SKF YAR 211-2F, Spannlager, 55 mm Wellen-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771974
  • Hersteller:YAR 211-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.6 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
29 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.991 kg
Gewicht
2.18 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung