CHF 70.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 55.563 mm |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.6 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 0.988 kg |
Gewicht | 2.18 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |