Eriks
SKF

SKF YAR 209-112-2F, Spannlager, 44.45 mm Wellen-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771963
  • Hersteller:YAR 209-112-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
44.45 mm
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
0.669 kg
Gewicht
1.47 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung