CHF 51.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 42.863 mm |
Schaftdurchmesser | 1.11/16 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 33.2 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.716 kg |
Gewicht | 1.58 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |