Eriks
SKF

SKF YAR 208-108-2F, Spannlager, 38.1 mm Wellen-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771953
  • Hersteller:YAR 208-108-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
38.1 mm
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.629 kg
Gewicht
1.39 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung