CHF 39.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 207 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42.9 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 0.425 kg |
Gewicht | 0.94 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |