Eriks
SKF

SKF YAR 205-2F, Spannlager, 25 mm Wellen-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771928
  • Hersteller:YAR 205-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.15inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.186 kg
Gewicht
0.41 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Alternativen

CHF 29.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026