Eriks
SKF

SKF YAR 205-2DW/AG, Spannlager, 25 mm Wellen-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:14421460
  • Hersteller:YAR 205-2DW/AG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 205
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
0.185 kg
Gewicht
0.41 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung