CHF 26.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 23.813 mm |
Schaftdurchmesser | 15/16 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.193 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |