Eriks
SKF

SKF YAR 203-2F, Spannlager, 17 mm Wellen-Ø, 40 mm OD, 12 mm WD-Außenring, Stellschraubenbefestigung

  • ERIKS:23771914
  • Hersteller:YAR 203-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.37inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
27.4 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
9.56 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.094 kg
Gewicht
0.21 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung