CHF 25.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 27.4 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 9.56 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.102 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |