Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 406

  • ERIKS:12121329
  • Hersteller:HJ 406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Typ
Angle Ring
Hersteller ID
HJ 406
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
50.5 mm
B1
7 mm
B2
11.5 mm
d
30 mm
d1
50.5 mm