Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 320 EC/VA301

  • ERIKS:23765658
  • Hersteller:HJ 320 EC/VA301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager. EC = Optimierte Innenkonstruktion; mehr bzw. größere Rollen und modifizierter Rollen-Bord-Kontakt.VA301 = Lager für elektrische Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Typ
Angle Ring
Hersteller ID
HJ 320 EC/VA301
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
139.5 mm
B1
13 mm
B2
20.5 mm
d
100 mm
d1
139 mm