Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 317 EC/VA301

  • ERIKS:23772716
  • Hersteller:HJ 317 EC/VA301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager. EC = Optimierte Innenkonstruktion; mehr bzw. größere Rollen und modifizierter Rollen-Bord-Kontakt.VA301 = Lager für elektrische Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ 317 EC/VA301
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
117 mm
B1
12 mm
B2
18.5 mm
d
85 mm
d1
117 mm