CHF 122.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HJ |
Typ | Angle Ring |
Hersteller ID | HJ 308 EC/VA301 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 57.5 mm |
B1 | 7 mm |
B2 | 11 mm |
d | 40 mm |
d1 | 57.5 mm |