CHF 221.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HJ |
Hersteller ID | HJ 219 EC/VA301 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
B1 | 9 mm |
B2 | 14 mm |
d | 95 mm |
d1 | 120.65 mm |