Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 1088

  • ERIKS:11615198
  • Hersteller:HJ 1088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'727.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'029.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Typ
Angle Ring
Hersteller ID
HJ 1088
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
512 mm
B1
24 mm
B2
45 mm
d
440 mm
d1
512 mm