CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.20 | - |
2+ | CHF 64.00 | 14.89% |
4+ | CHF 60.20 | 19.95% |
6+ | CHF 56.40 | 25.00% |
12+ | CHF 52.70 | 29.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 98.38 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 98.374 bis 98.552 mm |
Breite | 25.4 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 107.2 mm |
B | 25.4 mm |
A | 20.6 mm |
X | 47.6 mm |
Wellendurchmesser | 98.38 mm |