SKF

SKF Wellenschutzhülse 89.91x90.07

  • ERIKS:23281228
  • Hersteller:99351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.65

-

2+

CHF 59.20

15.00%

4+

CHF 55.80

19.89%

6+

CHF 52.25

24.98%

12+

CHF 48.75

30.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
89.91 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 89.916 bis 90.094 mm
Breite
23 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
101.6 mm
B
23 mm
A
18 mm
X
46 mm
Wellendurchmesser
89.91 mm