CHF 59.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 69.73 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 69.723 bis 69.901 mm |
Breite | 23.8 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 79.4 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 31.8 mm |
Wellendurchmesser | 69.73 mm |