CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.70 | - |
2+ | CHF 56.70 | 14.99% |
4+ | CHF 53.40 | 19.94% |
6+ | CHF 50.10 | 24.89% |
12+ | CHF 46.60 | 30.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 65.91 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 65.913 bis 66.091 mm |
Breite | 23.8 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 76 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 31.8 mm |
Wellendurchmesser | 65.91 mm |