CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.60 | - |
2+ | CHF 51.50 | 15.02% |
4+ | CHF 48.50 | 19.97% |
6+ | CHF 45.40 | 25.08% |
12+ | CHF 42.40 | 30.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser nominal | 50.73 mm |
Geeignet für Wellendurchmesser | von 50.724 bis 50.876 mm |
Breite | 25.4 mm |
Wandstärke | 0.25 mm |
D | 61.1 mm |
B | 25.4 mm |
A | 22.2 mm |
X | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 50.73 mm |