SKF

SKF Wellenschutzhülse 44.73x44.88

  • ERIKS:14894294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.00

-

2+

CHF 46.70

15.09%

4+

CHF 44.00

20.00%

6+

CHF 41.30

24.91%

12+

CHF 38.50

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
44.73 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 44.729 bis 44.882 mm
Breite
17.5 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
52.4 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
20.7 mm
Wellendurchmesser
44.73 mm