Eriks
SKF

SKF Wellenschutzhülse 15.9x16

  • ERIKS:23281108
  • Hersteller:99058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
15.9 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 15.9 bis 16.002 mm
Breite
11.1 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
18.2 mm
B
11.1 mm
A
8 mm
X
50.8 mm
Wellendurchmesser
15.9 mm