SKF

SKF Wellenschutzhülse 121.90x122.1

  • ERIKS:23281255
  • Hersteller:99472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.20

-

2+

CHF 109.85

14.98%

4+

CHF 103.35

20.01%

6+

CHF 96.95

24.96%

12+

CHF 90.45

29.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
121.9 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 121.895 bis 122.098 mm
Breite
24 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
131.5 mm
B
24 mm
A
20 mm
X
32 mm
Wellendurchmesser
121.9 mm