SKF

SKF Wellenschutzhülse 119.89x120.09

  • ERIKS:23281079
  • Hersteller:99471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Wellendurchmesser nominal
119.89 mm
Geeignet für Wellendurchmesser
von 119.888 bis 120.091 mm
Breite
11 mm
Wandstärke
0.25 mm
D
129.8 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
33.6 mm
Wellendurchmesser
119.89 mm