Eriks
SKF

SKF Wellenscheibe WS 81112

  • ERIKS:24004679
  • Hersteller:WS 81112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenscheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung WS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
4.75 mm
Alternativen
Product Image

INA Wellenscheibe WS81112

  • ERIKS:11669435
  • Manufacturer:253640000

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026