CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |