

CHF 4'028.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'355.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TKTI |
Hersteller ID | TKTI 10 |
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0.3 °C |
Wärmebild | Ja |
Akkubetrieben | Ja |
Frequenzband | von 8 bis 14 µm |
USB-Anschluss | Ja |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 45 °C |
Bilder pro Sekunde (BpS) | 8 |
Micro SD-Kartenslot | Ja |
Relative Messgenauigkeit | 2 % |
Mit digitalem Alarm | Ja |
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 20 ° |
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 20 ° |
Temperaturmessbereich | von -10 bis 350 °C |
Visuelle Darstellung | Ja |
Mit Laser | Ja |
Max. Batterielaufzeit | 6 h |
Gewicht | 0.7 kg |
Schutzart (IP) | IP54 |
Display-Diagonale | 3.5 in |