CHF 22.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.47inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 639/3 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.319 kN |
Statische Belastung | 0.09 kN |
Referenzdrehzahl | 150000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.004 kN |
Grenzdrehzahl | 75000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0008 kg |
Gewicht | 0.0018 lb |