Eriks
SKF

SKF W 63800 R-2Z, Dünnringlager, Verschluss auf beiden Seiten, 10 mm ID, 19 mm OD, 7 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771888
  • Hersteller:W 63800 R-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 638
Typ
Thin section ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
7 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.48 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.036 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0075 kg
Gewicht
0.017 lb