Eriks
SKF

SKF W 638/8-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 8 mm ID, 16 mm OD, 6 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771885
  • Hersteller:W 638/8-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.82inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 638
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.715 kN
Statische Belastung
0.3 kN
Referenzdrehzahl
90000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.012 kN
Grenzdrehzahl
45000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0044 kg
Gewicht
0.0097 lb