Eriks
SKF

SKF W 638/4 R-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 9 mm OD, 4 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:12121467
  • Hersteller:W 638/4 R-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 638
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
4 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.364 kN
Statische Belastung
0.114 kN
Referenzdrehzahl
140000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.005 kN
Grenzdrehzahl
70000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb