CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 638 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.178 kN |
Statische Belastung | 0.057 kN |
Referenzdrehzahl | 160000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.002 kN |
Grenzdrehzahl | 80000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0007 kg |
Gewicht | 0.0015 lb |