Eriks
SKF

SKF W 637/8-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 8 mm ID, 12 mm OD, 3.5 mm WD, Edelstahl Käfig

  • ERIKS:12255727
  • Hersteller:W 637/8-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
637/8
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
3.5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.312 kN
Statische Belastung
0.14 kN
Referenzdrehzahl
100000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.006 kN
Grenzdrehzahl
53000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb