Eriks
SKF

SKF W 637/3-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 3 mm ID, 6 mm OD, 3 mm WD, Edelstahl Käfig

  • ERIKS:23771880
  • Hersteller:W 637/3-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
637/3
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.117 kN
Statische Belastung
0.036 kN
Referenzdrehzahl
170000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.002 kN
Grenzdrehzahl
85000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0004 kg
Gewicht
0.000882 lb