Eriks
SKF

SKF W 635-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771879
  • Hersteller:W 635-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.11inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 635
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.03 kN
Statische Belastung
0.88 kN
Referenzdrehzahl
85000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.038 kN
Grenzdrehzahl
43000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0085 kg
Gewicht
0.019 lb