Eriks
SKF

SKF W 634-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:13201802
  • Hersteller:W 634-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 634
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.761 kN
Statische Belastung
0.265 kN
Referenzdrehzahl
100000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.011 kN
Grenzdrehzahl
50000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0053 kg
Gewicht
0.012 lb